曜日別特売

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー - JBL professional

洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。
JBL Control 424LPは、4インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 424C/Tに匹敵する、130°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 424LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが搭載されています。

仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W質量(kg)3タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×107感度85dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)224端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:16周波数レンジ75Hz~18kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19)取付可能板厚(mm)5~49許容入力(W)120/60(プログラム/ピンク)内容量1個(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934628Control 424LP
89,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする