Panasonic(パナソニック)
LED電球E17広配光60形
ネック部分がスリムなミニクリプトン電球。同等形状のLED電球広配光タイプ。調光不可、断熱材成功器具対応、密閉器具対応
質量(g)
52
備考
調光器具不可、断熱材施工器具対応、密閉器具対応、屋外器具対応
消費電力(W)
6.7
定格
AC100V(50/60Hz)
口金
E17
全光束(Lm)
760(小型電球60W相当)
定格寿命(時間)
40000
外径×長さL(Φ×mm)
40×79
光色
昼光色相当(6500K)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64933910
LDA7DGE17K60ESW2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください