曜日別特売

PWT2 脚付ホワイトボード 片面タイプ(組立サービスなし)

PWT2 脚付ホワイトボード 片面タイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)PWT2 脚付ホワイトボード 片面タイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)PWT2 脚付ホワイトボード 片面タイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)PWT2 脚付ホワイトボード 片面タイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)PWT2 脚付ホワイトボード 片面タイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)PWT2 脚付ホワイトボード 片面タイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)

スチール板面を採用した脚付ホワイトボード。
大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に配慮した環境に優しいホワイトボードです。
板面の水性塗料の塗膜には「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し消去性能を向上させ、長くお使いいただけます。
板面は片面無地タイプ、マグネット使用可です。

仕様ホワイトボード片面無地、マグネット対応、キャスターストッパー付(対角2個)付属品マーカーセット(黒・赤)、イレーザー(大)材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=スチール(粉体塗装)、フレーム=アルミ押出し材(粉体塗装)、コーナー・粉受け=ABS樹脂、キャスター=ナイロン外寸法・高さ(mm)1790RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)562内容量1台
取扱説明書:(7.12MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便での配送となります。配送はメーカー休日を除く平日のみで、お届け時間のご指定はいただけません。
※ご注文後の納入先変更はお早めにご連絡ください。出荷後の変更はお受けできません。また、お届け時の別場所転送指示にはご対応できませんのでお持ち帰りの上再配達とさせていただきます。
※商品はお客様ご指定の場所までお持ちいたします。搬入はエレベーター搬入が基本となり、階段による移動は商品によっては別途費用の対象となります。
※商品外寸をもとに設置先までの十分な経路をご確認の上ご注文ください。搬入できなかった場合の返品はお受けいたしかねます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※配送員はお取引内容についてお答えできませんので、ご注文に関するお問合せはモノタロウ様へお願いいたします。
※【配送例外について】
※設置場所への立ち入りが難しい場合等、納入条件によりましては受け渡し可能な別の場所にてお渡しのみをお願いする場合がございます。
※お届け先地域によっては配送曜日が限られます。また、一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
※配送とは別の車両にて搬入、組立のための作業員がお伺いする場合がございます。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間をいただく場合がございます。
※【不在・再配達について】
※メーカー自社便配送は1日の配送順番・ルートが決まっている関係上、長時間の現場待機、および当日の再配達にはご対応できません。
※長時間の待機が発生する場合やご不在の場合はお持ち帰りさせていただき、改めて再配達のご希望日をお伺いさせていただきます。不在票の投函はございません。
※再配達となった際は再配達料がかかります。また、出荷までに再配達手配のご連絡をいただいてから3営業日程度いただいております。
※【別途費用について】
※下記に該当する場合におきましてはご注文後に別途費用のご連絡をさせていただく場合がございます。
※・通常配送便にてご対応できない数量のご注文をいただいた場合
※・納入先敷地内にて設置先までの間に階段による商品の上げ下ろしが発生する場合
※・通常配送便のない地域のためチャーター便手配となる場合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64935985PWT2-1809SST12.41770×8701867
35,800
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64936001PWT2-1209SST9.71170×8701267
33,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする