曜日別特売

フィルター騒音吸収 耳栓

フィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDO

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。

用途
110dBまでの騒音環境で。
鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。
付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)蛍光イエローサイズM+LコードNRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB内容量1セット
注意
※フィルターは1組だけがLサイズにセットされています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64936789PR-2635
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする