<特長>
・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。
・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。
・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。
・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。
・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。
・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。
・RoHS指令(10物質)に対応しています。



溶着テープ以外では、-18℃以下環境でのケーブル処理は難しかったが、この商品は確実に接着できました。