ネッククーラーポケット グレージュ

ネッククーラーポケット グレージュ - サンコーネッククーラーポケット グレージュ - サンコーネッククーラーポケット グレージュ - サンコーネッククーラーポケット グレージュ - サンコーネッククーラーポケット グレージュ - サンコーネッククーラーポケット グレージュ - サンコーネッククーラーポケット グレージュ - サンコーネッククーラーポケット グレージュ - サンコー

バッテリー内蔵モデルのネッククーラーシリーズ史上最軽量の180g!装着しても目立ちにくく普段使いしやすい新モデルの登場

セット内容本体、専用バッテリー、付属USBケーブル、日本語取扱説明書材質本体・専用バッテリー:ABS+PC 冷却プレート:アルミ質量(g)本体:約180(専用バッテリー込み)電源専用バッテリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最小:130×45×80、最大:160×45×160寸法(cm)(首周り)最小:約30 最大:約42バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 2600mAh、充電:USB 5V 2.0A以上使用時間強モード:約1時間半、弱モード:約2時間半、ゆらぎモード:約2時間充電時間約4時間(環境により変化します)保証期間購入日より12ヶ月使用環境温度(℃)環境温度20~35モード強モード/弱モード/ゆらぎモード適合温度(℃)【冷却プレート】強モード:外気温より-14~-7、弱モード:外気温より-7~-5ケーブル長(cm)全長約120給電方式外部:USB 5V 2.0A以上内容量1個
注意
※専用バッテリー使用時
※使用環境により異なります。
※環境温度35℃で測定時。使用環境により温度が前後します。
※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります。
※20℃以下の場合、しもやけになることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934515TKNC25SJU
6,345
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする