トーキン
冷却水循環装置
流量スイッチを標準装備しております。
優れた放熱性を持ち、冷却効率を向上させる大型ラジエーター
付属品
袋ナット、竹の子(5/8-UNF用)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
270
スイッチ
標準装備(流量0.3L/min以下でOFF信号)
タンク容量(L)
9
本体質量(kg)
15.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×570×340
電源電圧(V)
AC200(単相)
吐出圧力(MPa)
0.35(60Hz)
配管接続方式
(前面)5/8-18UNF
冷却能力
1.7kW/min
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
2.1ー2.2
内容量
1台
関連資料:
(0.71MB)
注意
※本体質量はタンク内の水の質量は含みません。
※吐出流量は水冷トーチ接続時60Hz時の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64934445
WS1700
¥
195,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません