曜日別特売

冷却水循環装置

冷却水循環装置 - トーキン

高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力
温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)
操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。
循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。
凍結防止用の加熱機能搭載
コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。

仕様本体流量(L/min):4.1~4.2周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615タンク容量(L)約5消費電力1.1/1.4kVA本体質量(kg)51電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.4流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m)冷却能力(W)1700/1900吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2内容量1台
関連資料:(0.91MB)
注意
※本体質量はタンク内の水の質量は含みません。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になります。
※吐出流量は水冷トーチ接続時60Hz時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934436WR-200TC
862,000
779,800
857,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする