曜日別特売

隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈

隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈 - be worth style(ビーワーススタイル)隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈 - be worth style(ビーワーススタイル)隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈 - be worth style(ビーワーススタイル)隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈 - be worth style(ビーワーススタイル)隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈 - be worth style(ビーワーススタイル)隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈 - be worth style(ビーワーススタイル)隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈 - be worth style(ビーワーススタイル)隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈 - be worth style(ビーワーススタイル)

家の中の隙間を活用する、幅10cmのスリムなワゴン収納
組立不要、完成品でのお届け(キャスターも取り付け済み)
細身ながらグラグラしないしっかりとしたつくり
加工、溶接、塗装、仕上げ、工程ごとに丁寧につくられた、MADE IN 燕三条アイテム
奥行深めの50cm
直線キャスターで前後に出し入れをサポート
持ち手は、丁寧な面取りがされたざぐり式
前後両面に持ち手があるので、本体の向きは左右どちらも対応可能
各段には深さ2.5cmの、中・下段にはこぼれ止めも付いていてモノの落下を防止
汚れてもササっと拭き取りやすい、光沢のある塗装仕上げ
収納部内寸:幅9.5 奥行49.5 高さ(上)14 (中)26 (上)35cm

用途キッチンや洗面所などに隙間収納に。隙間ワゴン 隙間ラック スリムラック 冷蔵庫 洗濯機 横 隙間 すきま すき間 キッチン 洗面所 収納 調味料 洗剤 ペットボトル 日本製 燕三条材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4.2耐荷重(kg)全体21、天板3、上段3、中段5、下段10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×50×82.8内容量1台
注意
※本品は隙間に収納して使われる想定です。短辺方向には転倒しやすいので、予めご了承の上ご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934881YA-810108
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする