曜日別特売

特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能
ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウト
いざという時に混信があって大事な連絡ができなかった
混信がないチャンネルを見つけるのが大変
チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない
「こんなことはありませんか?」
ヤエス コネクト プロなら安心です
複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト

付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書定格電圧(V)DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本)本体寸法(mm)幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約165(SBR-51LI装着時)電波形式F3E/F2D送信出力10mW以下/1mW以下電池寿命約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード)送受信周波数(MHz)交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch)動作温度範囲(℃)-10~ +50低周波出力700mW以上内容量1セット
注意
※粉塵の侵入から完全に保護されている事
※真水/ 静水に水深1.5mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64935136SRS90PKG
オープン
18,900
20,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
64935145SRS95PKG
オープン
19,800
21,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする