サンコー
ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」
コップ1杯の水でどこでも足サウナが手軽にできるホットスチームフットバス
セット内容
本体、シリコンシール×3、日本語取扱説明書
材質
PP
質量(kg)
約3.1
容量(mL)
排水トレイ:200
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約450
温度(℃)
弱:約42、中:約45、強:約48 ※各モード±5環境温度により変化します
コード長さ(m)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×380×240
安全装置
サーモスタット、温度ヒューズ
モード
3種類(弱/中/強)
適合サイズ(cm)
27.5(足の実際寸法)まで使用可能
タイマー
10分/20分
水タンク容量(mL)
給水タンク:260
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64934461
STMFTBHWH
¥
15,273
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません