曜日別特売

シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック

シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック - サンコーシワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック - サンコーシワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック - サンコーシワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック - サンコーシワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック - サンコーシワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック - サンコーシワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック - サンコーシワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック - サンコー

"ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!

セット内容本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書材質本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル質量(g)700消費電力(W)620電源AC100V(50/60Hz)耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000安全装置ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチタイマー15~180分ケーブル長(cm)180内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品は屋内専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934479HRNCLSSBK
13,455
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする