サンコー
シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ホワイト
"ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!
セット内容
本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書
材質
本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル
質量(g)
700
消費電力(W)
620
電源
AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000
安全装置
ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチ
タイマー
15~180分
ケーブル長(cm)
180
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品は屋内専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64934488
HRNCLSSWH
¥
13,455
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません