サンコー
回転羽つき屋台焼き「ぐるり庵」ブラック
ぐるぐる回して素早くムラなく羽つきの屋台焼きを作れる
セット内容
本体、プレート3種(タコ焼き・タイ焼き・大判焼き)×2、受け皿、日本語取扱説明書
材質
本体:ベークライト、プレート3種:アルミ+シリコン加工、受け皿:PP
質量(kg)
本体:1.7
質量(g)
タコ焼きプレート(2枚):350、タイ焼きプレート(2枚):300、大判焼きプレート(2枚):360
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1,000
寸法(Φmm)
【プレート3種】210【受け皿】230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452×232×185
安全装置
サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード
約700mm
プレート温度(℃)
200~240
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64934497
TKYK25HBK
¥
11,636
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません