曜日別特売

遠赤外線 インナー手袋

遠赤外線 インナー手袋 - コーコス信岡遠赤外線 インナー手袋 - コーコス信岡遠赤外線 インナー手袋 - コーコス信岡遠赤外線 インナー手袋 - コーコス信岡遠赤外線 インナー手袋 - コーコス信岡遠赤外線 インナー手袋 - コーコス信岡遠赤外線 インナー手袋 - コーコス信岡遠赤外線 インナー手袋 - コーコス信岡

熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます
血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします
抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます
帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減します
UVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます

用途指先の細かな作業/他の手袋の下履き/ガーデニング/軽作業ブラック素材繊維部分:ナイロン(グラフェン加工)・ポリエステル・ポリウレタン内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64935416N-3580M22718
198
189
208(税込)
3日以内出荷
64935425N-3580L237.519
198
189
208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする