曜日別特売

遠赤外線 アクリル滑り止め手袋

遠赤外線 アクリル滑り止め手袋 - コーコス信岡遠赤外線 アクリル滑り止め手袋 - コーコス信岡遠赤外線 アクリル滑り止め手袋 - コーコス信岡遠赤外線 アクリル滑り止め手袋 - コーコス信岡遠赤外線 アクリル滑り止め手袋 - コーコス信岡遠赤外線 アクリル滑り止め手袋 - コーコス信岡遠赤外線 アクリル滑り止め手袋 - コーコス信岡遠赤外線 アクリル滑り止め手袋 - コーコス信岡

熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます
血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします
抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます
帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減します
UVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます

用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラックサイズF全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19素材樹脂部分:PVC、繊維部分:ポリエステル(グラフェン加工)・アクリル・ポリウレタン内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64935450N-3582
228
219
241(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする