コーコス信岡
発熱ソックスクォーター 先丸 2P
しろくまの毛をヒントにして保温性に優れた中空糸を使用
吸湿発熱素材を使用しているので発熱しながらぬくもりをキープ
用途
現場作業全般/事務作業全般/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
サイズ
フリー
適合サイズ(cm)
25~27
素材
ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
内容量
1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64935669
SE3202
Lアソート
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
64935678
SE3202
Dアソート
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください