コーコス信岡
こたつ伝説 パイルクルーソックス 4+2足組
遠赤外線効果で暖かさが持続
たっぷり4+2足のお徳用
用途
作業全般/DIY/タウンユース/カジュアル
色
カラーアソート
サイズ
BIG
適合サイズ(cm)
27~29
素材
ポリエステル・綿・ポリウレタン
内容量
1セット(6足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64935617
SE3607
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください