遠赤外線 ランニング手袋

遠赤外線 ランニング手袋 - コーコス信岡遠赤外線 ランニング手袋 - コーコス信岡遠赤外線 ランニング手袋 - コーコス信岡遠赤外線 ランニング手袋 - コーコス信岡遠赤外線 ランニング手袋 - コーコス信岡遠赤外線 ランニング手袋 - コーコス信岡遠赤外線 ランニング手袋 - コーコス信岡遠赤外線 ランニング手袋 - コーコス信岡

熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます
血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします
抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます
帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減します
UVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます

用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラック素材樹脂部分:シリコン、繊維部分:[全体(グラフェン加工)]ポリエステル+ポリウレタン内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64935520N-3585M21.57.517
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
64935529N-3585L22.58.518
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
64935538N-3585LL23.59.520
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする