コーコス信岡
Wフェイスフルジップフーディ
表と裏の肌触りが異なるダブルフェイス素材
フード付き
フロントフルジップタイプ
用途
DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
素材
ダンボールニット
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64935337
FF3000
M
116
67
85
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
64935346
FF3000
L
120
69
87
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
64935355
FF3000
XL
124
71
89
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
64935371
FF3000
XXL
128
73
91
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください