侍BLACK
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球
CLT45SB用替球
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途
CLT45SB用替球・暗い所や夜間作業に
質量(g)
310
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
直径×幅W(mm)
100×135
定格消費電力(W)
45
全光束(Lm)
5000
定格電圧 AC V
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64938250
45W LL45
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください