侍BLACK
LEDクリップライト 咲灯PRO
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
サイド連結コンセント付き
超強力マグネット付
用途
暗い所や夜間作業に
質量(kg)
1.5
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
90
クリップ
【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内
定格電圧 AC V
100
明るさ(Lm)
10000
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64938241
90W CLT-90SBKMG
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください