LEDクリップライト 咲灯PRO

LEDクリップライト 咲灯PRO - 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO - 侍BLACK

収納・持ち運びもしやすいコンパクトタイプ
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
サイド連結コンセント付き

用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】250×280×380、【ランプ折りたたみ時】250×100×260コード長さ(m)5定格消費電力(W)45全光束(Lm)5000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm設置場所屋内定格電圧 AC V100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6493821645W コンパクト CLT-45SB
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする