LEDクリップライト 咲灯PRO 替球

LEDクリップライト 咲灯PRO 替球 - 侍BLACK

CLT70SBK用替球
閉じて広範囲照射、開いて前面照射

用途CLT70SBK用替球・暗い所や夜間作業に質量(g)500周波数(Hz)50/60口金E26直径×幅W(mm)130×150定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000定格電圧 AC V100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6493825970W LL70
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする