曜日別特売

LEDクリップライト 咲灯PRO

LEDクリップライト 咲灯PRO - 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO - 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO - 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO - 侍BLACK

閉じて広範囲照射、開いて前面照射
サイド連結コンセント付き

用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6493822570W CLT-70SBK
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする