曜日別特売

洗面化粧台 LTプレーン

洗面化粧台 LTプレーン - 永大産業洗面化粧台 LTプレーン - 永大産業洗面化粧台 LTプレーン - 永大産業洗面化粧台 LTプレーン - 永大産業洗面化粧台 LTプレーン - 永大産業洗面化粧台 LTプレーン - 永大産業洗面化粧台 LTプレーン - 永大産業

使い勝手とデザイン性を追求した、大容量陶器製ボウル。
使いやすい収納を実現、1面鏡ミラーキャビネット。

(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイトシリーズLTプレーン照明60Wタイプ電球形LED照明(消費電力4.2W、口金E26)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
使用地区
洗面ボウル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64938478EK-LSBB-70EWN1B/EK-LSBM-7SLS750一般地陶器製(容量17L)
130,600
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64938487EK-LSBB-60EWN1B/EK-LSBM-6SLS600一般地陶器製(容量17L)
119,000
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64938496EK-LSBB-70EWK1B/EK-LSBM-7SLS750寒冷地陶器製(容量12.5L)
130,600
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64938505EK-LSBB-60EWK1B/EK-LSBM-6SLS600寒冷地陶器製(容量12.5L)
119,000
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする