FIRSTCOM
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
飛距離・受信安定性に優位性のある43cmモデル
山間部や見通しの良い平野部などで特に有利
用途
大規模な工事現場・登山・山岳ガイド、農業・林業・測量・防災/災害時の連絡、遠距離での監視・警備 等
材質
接栓:SMA オス
寸法(mm)
(長さ×幅)約 430 ×11
色
ブラック
質量(g)
40
インピーダンス
50 Ω
周波数範囲
350 - 352 MHz
アンテナ利得(dBi)
2.15
材質(被膜)
ABS
偏波
垂直、垂直:無指向性
VSWR
1.5 以下
最大入力電力(W)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64939485
FC-AT430
オープン
¥
1,789
¥
1,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください