FIRSTCOM
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
ソフトな感触・71mmのミニアンテナ
シリコンなので耐久性・安全性・携帯性が抜群
用途
小規模の工事現場・工場・倉庫業務、ハイキング・キャンプ・カーディーラー、サバゲー・消防団・学校イベント 等
材質
接栓:SMA オス
寸法(mm)
(長さ×幅)71×13
色
ブラック
質量(g)
20
インピーダンス
50 Ω
周波数範囲
350 - 352 MHz
アンテナ利得(dBi)
2.14
材質(被膜)
シリコン
偏波
垂直、垂直:無指向性
VSWR
1.5 以下
最大入力電力(W)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64939467
FC-AT070
オープン
¥
1,489
¥
1,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください