FIRSTCOM
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
広範な用途・環境に対応できる20cmモデル
安定した通信性能と持ち歩きやすさを両立
用途
中規模の工事現場・展示会・見本市、野外ライブ・花火大会・物流拠点、ショッピングモール・港湾施設 等
材質
接栓:SMA オス
寸法(mm)
(長さ×幅)約 200 ×11
色
ブラック
質量(g)
28
インピーダンス
50 Ω
周波数範囲
350 - 352 MHz
アンテナ利得(dBi)
2.15
材質(被膜)
ABS
偏波
垂直、垂直:無指向性
VSWR
1.5 以下
最大入力電力(W)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64939476
FC-AT200
オープン
¥
1,589
¥
1,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください