スリムハンガーラック

スリムハンガーラック - アイリスオーヤマスリムハンガーラック - アイリスオーヤマスリムハンガーラック - アイリスオーヤマスリムハンガーラック - アイリスオーヤマスリムハンガーラック - アイリスオーヤマスリムハンガーラック - アイリスオーヤマスリムハンガーラック - アイリスオーヤマスリムハンガーラック - アイリスオーヤマ

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズスリム設計のハンガーラックです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。ワンピースやコートなどの長物も掛けられます。フレームにはバッグなどを引っ掛けられます。底板にはBOXなどが置けます。メーカー軽くて割れないフィルムミラー マグネットタイプとの併用もおすすめです。軽量で移動もラクに行えます。お客様組み立てとなります。

材質【パイプ部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【底板】プリント紙化粧パーティクルボードナチュラル/ブラック高さ(mm)【パイプハンガー】1407質量(g)3900寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】278×342耐荷重(kg)【パイプハンガー】5、【底板】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×377×1431内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64938907HSPI-280
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする