曜日別特売

ウッドスチールベッド 宮付き

ウッドスチールベッド 宮付き - アイリスオーヤマウッドスチールベッド 宮付き - アイリスオーヤマウッドスチールベッド 宮付き - アイリスオーヤマウッドスチールベッド 宮付き - アイリスオーヤマウッドスチールベッド 宮付き - アイリスオーヤマウッドスチールベッド 宮付き - アイリスオーヤマウッドスチールベッド 宮付き - アイリスオーヤマウッドスチールベッド 宮付き - アイリスオーヤマ

【耐荷重約300kg】【木製×スチール】【2口コンセント付き】
木製とスチールの上質なデザイン。床やマットレストとの接地面は湿気が溜まりにくいスチール素材のため、衛生的でオールシーズン快適です。
耐荷重は安心の300kg。(静荷重での試験実施。けがや破損の恐れがあるためベッドの上で飛び跳ねたり、勢いよく乗ったりすることはお控えください。)
ベッド下の高さは約22cmあり、収納スペースとして有効活用できます。ヘッドボードはスマホや小物が置けて便利です。
スチールのパーツは木製よりも軽量のため、一般的な木製ベッドよりも組み立て時の取り扱いがしやすいです。
同じシリーズの引き出し(SBWーHK)を一緒に使うことで、収納ベッドとしても使用することができます。
マットレスは10cm以上のコイルマットレスを推奨しています。
お客様組み立て。

適合厚さ10cm以上のコイルマットレス高さ(mm)【ベッド下】220定格電圧AC100V耐荷重(kg)300消費電力1500Wまで周波数50/60 Hz主要材質金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64938950SBW02ーSブラック/ナチュラル20890【ベッド部】998×1946【ヘッドボード】1000×146×5411002×2051×541
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64938959SBW02ーSブラック/ウォルナット20890【ベッド部】998×1946【ヘッドボード】1000×146×5411002×2051×541
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64938968SBW02ーSホワイト/ナチュラル20890【ベッド部】998×1946【ヘッドボード】1000×146×5411002×2051×541
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64938977SBW02-SDブラック/ナチュラル25400【ベッド部】1198×1946【ヘッドボード】1200×146×5411200×2047×541
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64938986SBW02ーSDブラック/ウォルナット25400【ベッド部】1198×1946【ヘッドボード】1200×146×5411200×2047×541
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64938995SBW02ーSDホワイト/ナチュラル25400【ベッド部】1198×1946【ヘッドボード】1200×146×5411200×2047×541
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64939011SBW02-Dブラック/ナチュラル27700【ベッド部】1398×1946【ヘッドボード】1400×146×5411400×2047×541
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64939020SBW02ーDブラック/ウォルナット27700【ベッド部】1398×1946【ヘッドボード】1400×146×5411400×2047×541
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64939029SBW02ーDホワイト/ナチュラル27700【ベッド部】1398×1946【ヘッドボード】1400×146×5411400×2047×541
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする