曜日別特売

組立簡単ウッドチェスト 幅79cm

組立簡単ウッドチェスト 幅79cm - アイリスオーヤマ組立簡単ウッドチェスト 幅79cm - アイリスオーヤマ組立簡単ウッドチェスト 幅79cm - アイリスオーヤマ組立簡単ウッドチェスト 幅79cm - アイリスオーヤマ組立簡単ウッドチェスト 幅79cm - アイリスオーヤマ組立簡単ウッドチェスト 幅79cm - アイリスオーヤマ組立簡単ウッドチェスト 幅79cm - アイリスオーヤマ組立簡単ウッドチェスト 幅79cm - アイリスオーヤマ

【組立約15分!】【金属レールでなめらか開閉】【落下防止構造】
簡単に組み立てができるシンプルなデザインの木製チェストです。工具不要で、一般品は組み立てに約180分かかるところ、約15分で完成します。(組み立て時間には個人差があります。)
組み立ては、「パーツのはめ込み」と「ピンで固定」のみで簡単に行えます。
引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。
引き出しを丸ごと入れ替え可能なので、衣替えも簡単。
組み立てパーツにシール、印字がされています。

質量(g)24600天板耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×816主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小)316.5×333×111/(大)703×333×111収納の目安(引き出し1段あたり)小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚/(大)Yシャツなら8枚・バスタオルなら10枚・タオルなら12枚総耐荷重(kg)36引出し耐荷重(kg)(小)3/(大)5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64938855KKWCー790ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64938871KKWCー790ウォールナット
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64938880KKWCー790ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする