「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ奥行き約39.6cmのスリム設計のスラックスハンガーです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。クローゼットの中やお部屋にそのまま置けます。ズボンやスカート20着を掛けられます。専用ハンガー付きです。天板は汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。アイロンがけや作業スペースとして使用できます。作業しやすい高さ約79.5cmです。(※アイロンがけを行う際は、下にアイロンがけ用の布などを敷いてください。)両サイドにはスプレーやS字フックなどが掛けられ便利です。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。移動に便利なキャスター付きです。4個のうち2個がストッパー付きです。お客様組み立てとなります。