曜日別特売

レンジ下収納

レンジ下収納 - アイリスオーヤマレンジ下収納 - アイリスオーヤマレンジ下収納 - アイリスオーヤマレンジ下収納 - アイリスオーヤマレンジ下収納 - アイリスオーヤマレンジ下収納 - アイリスオーヤマレンジ下収納 - アイリスオーヤマレンジ下収納 - アイリスオーヤマ

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ引き出しとスライド棚が付いた便利なレンジ下収納です。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。引き出しはキッチン周りの小物などを収納できます。スライド棚板は、レンジで調理後の熱い皿などの一時置きなどに便利です。天板とスライド棚板は汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。引き出しとスライド棚には金属レールを採用し、開閉がスムーズに行えます。お客様組み立てとなります。

材質【木製部】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード【取っ手部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)質量(g)6650耐荷重(kg)全体23、スライド棚板3天板耐荷重(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×396×166適合サイズ~約18Lのオーブンレンジ引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×335×41天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×396棚板寸法(mm)スライド棚板:W395×D365引出し耐荷重(kg)3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64938925HRS-450ナチュラル/ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64938941HRS-450ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする