曜日別特売

空気清浄機 20畳

空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ

特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵します。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭。コンパクトなので持ち運び楽々。場所を選ばすに置けます。交換ランプ搭載でフィルター買い替時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。

ホワイト質量(g)3300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939266AAP-S40A-W
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする