曜日別特売

スチールベッド引き出し キャスター付

スチールベッド引き出し キャスター付 - アイリスオーヤマスチールベッド引き出し キャスター付 - アイリスオーヤマスチールベッド引き出し キャスター付 - アイリスオーヤマスチールベッド引き出し キャスター付 - アイリスオーヤマスチールベッド引き出し キャスター付 - アイリスオーヤマスチールベッド引き出し キャスター付 - アイリスオーヤマスチールベッド引き出し キャスター付 - アイリスオーヤマ

シリーズのベッド【SBW02ー】【SBW01ー】【SB01ー】にぴったり収まる引き出し収納。ベッド下を無駄なく活用できます。
約22cmのベッド下スペースがあれば他ベッドも収納付きベッドに早変わり!(サイズは別途ご確認ください)
シーズン物や衣類、防災用品などの収納に大活躍。
引き出しには5個のキャスター付きだから軽い力で引き出すことが可能です。

材質プリント紙化粧パーティクルボード容量(L)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)901×498×168内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×470×150静止耐荷重(kg)10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939187SBWーHKブラック/ウォールナット
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64939196SBWーHKブラック/ナチュラル
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする