曜日別特売

バッテリーステーションmini

バッテリーステーションmini - アイリスオーヤマバッテリーステーションmini - アイリスオーヤマバッテリーステーションmini - アイリスオーヤマバッテリーステーションmini - アイリスオーヤマバッテリーステーションmini - アイリスオーヤマバッテリーステーションmini - アイリスオーヤマバッテリーステーションmini - アイリスオーヤマバッテリーステーションmini - アイリスオーヤマ

【大容量32000mAh】【最大出力100W】【軽量約0.9kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】
外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。
牛乳パック500mlとほぼ同じコンパクトなサイズながら、32000mAhの大容量でPCやタブレットの充電はもちろん、スマホ充電は複数回可能。最大6デバイス同時給電可能です。
本体は約2.5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。
◆防災
小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。
◆レジャー
アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。
◆オフィス
電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
・スマートフォン 約6回
・タブレット 約2回
・ノートPC 約1回
さらに大容量の(IBT-A60100-W)と使用シーンで使い分けがおすすめです。

ホワイト質量(g)900最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×127.8機能パススルー充電:◯連続運転時間(h)ライト:約96防塵防水性能IP54充電時間(時間)本体:約2.5バッテリー容量(mAh)32000端子TypeC:3、USB:3調光方式3段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939327IBT-A32100-W
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする