【超軽量1.1kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
ゴミ捨ては紙パックを捨てるだけ。ゴミがを触らずにワンタッチゴミ捨て。
小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「すみとり構造」を搭載壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化したマジカリーナクリーナーです。
LED搭載かつコンパクトなヘッドで小回りが利き、家具のすき間のゴミもしっかりお掃除。スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進む!
また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。