軽量!コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 MagiCaleena

軽量!コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 MagiCaleena - アイリスオーヤマ軽量!コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 MagiCaleena - アイリスオーヤマ軽量!コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 MagiCaleena - アイリスオーヤマ軽量!コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 MagiCaleena - アイリスオーヤマ軽量!コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 MagiCaleena - アイリスオーヤマ軽量!コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 MagiCaleena - アイリスオーヤマ軽量!コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 MagiCaleena - アイリスオーヤマ軽量!コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 MagiCaleena - アイリスオーヤマ

【超軽量1.1kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「Wヘッド」を搭載し、壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化したマジカリーナクリーナーです。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
LED搭載かつコンパクトなヘッドで小回りが利き、家具のすき間のゴミもしっかりお掃除。スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進む!
髪の毛も絡みにくいサイクロンでごみ捨てもワンタッチ!手が汚れず衛生的です。

付属品ACアダプター/充電スタンド/静電モップ/モップ帯電ケース/すき間ノズル/クリーニングブラシ/排気フィルター(予備)定格電圧(V)DC10.8連続使用時間LOW:17分/HIGH:8分/AUTO:8分~40分(※使用環境によって異なります)充電時間4時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939291SCD-124P-HC(ヘッド・パイプ含む)1.1 / (本体のみ)0.64グレージュ(ゴミ捨てラインまで)0.15 / (最大)0.25
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64939300SCD-124P-H(ヘッド・パイプ含む)1.1、(本体のみ)0.64グレー(最大容積)0.25 / (ゴミ捨てラインまで)0.15
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする