加湿空気清浄機 20畳

加湿空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳 - アイリスオーヤマ

加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。

ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939275AAP-SH40A-W
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする