曜日別特売

マリンメイト 胸付サロペットF-9035S

マリンメイト 胸付サロペットF-9035S - フレックマリンメイト 胸付サロペットF-9035S - フレックマリンメイト 胸付サロペットF-9035S - フレックマリンメイト 胸付サロペットF-9035S - フレックマリンメイト 胸付サロペットF-9035S - フレックマリンメイト 胸付サロペットF-9035S - フレックマリンメイト 胸付サロペットF-9035S - フレックマリンメイト 胸付サロペットF-9035S - フレック

【膝2重構造】 【腰バンド通し】 【裾補強+裾カット機能】 【サスペンダーベルト着脱】劣化により機能しなくなったベルトを交換可能 【尻部分立体マチ】ゆとりを持たせ激しい作業にも耐える事が可能

用途幅広い作業レイン用途で信頼の実績と高い評価、これまでの着用レインでは破れてしまう・浸水がしてくる!お困りの方「防水性に優れ・破れにくい強い合羽」おススメします。 【完全防水コーティング素材】テント・トラックの幌などに使用されている素材と同じ構造の生地で、ポリエステル糸などで織った生地にPU/PVCコーティングを施した素材です。防水機能に優れ、破れにくくとても丈夫、透湿性能は備えていません。【ポリウレタンコーティング防水素材】柔らかくストレッチ性のあるポリウレタン防水生地を採用、ポリエステル糸などで織った生地にポリウレタンコーティングを施した素材です。ストレッチ性に優れ、軽くて快適な着心地を実現、軽量レインウエアー素材。【ポリウレタン防水/透湿防水素材】特殊なポリウレタンの微多孔質膜構造により、この膜の表面側が1~30マイクロメーターの細かい孔の開いた孔構造で、水滴はこの膜を通過できず、湿気は通過して外部に放出します。寸法(mm)生地厚0.4、耐寒・耐油配合、共同開発スパン糸素材PVC塩化ビニール、ポリエステル100%(日本製)生地国内メーカー共同開発、こだわりのSPEC【磨耗性・摩擦・生地剥離】内容量1本
注意
※【着用方法・お手入れ・保管に関する注意】洗濯は必ず手洗いで、洗濯機・脱水機・乾燥機等は使用しないで下さい。生地の損傷・剥離等のトラブルの原因となります。衣類に付着した油や泥等の汚れ、塩分・カビ等は、漏水の原因となります。着用後は、生地表面の汚れを洗い流し、汚れのひどい部分はスポンジ等の柔らかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませて、軽くたたくように汚れを落として下さい。その後、十分にすすいだ後、風通しの良い場所で十分に乾燥させて下さい。ウエアーの素材機能(撥水・防水加工など)は、使用しなくても経年変化で劣化します。保管時は車中やトランクルーム等の倉庫や炎天下など温度の上がる場所や湿気の多い場所に放置せず、風通しの良い場所で保管をおすすめします。長時間経過した商品は、使用頻度にかかわらず経年劣化(加水分解)による素材の剥がれなど発生し機能低下することがあります。長時間、日光等の強い光に当たると脱色や変色の可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64940027ブルー/SブルーS75~84155~16065~72
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940036ブルー/MブルーM84~92160~17072~80
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940045ブルー/LブルーL90~98170~18078~88
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940061ブルー/LLブルーLL96~104175~18586~96
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940070ブルー/3Lブルー3L102~110175~18591~104
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940079ホワイト/SホワイトS75~84155~16065~72
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940088ホワイト/MホワイトM84~92160~17072~80
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940106ホワイト/LLホワイトLL96~104175~18586~96
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940115ホワイト/3Lホワイト3L102~110175~18591~104
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940131イエロー/SイエローS75~84155~16065~72
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940140イエロー/MイエローM84~92160~17072~80
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940149イエロー/LイエローL90~98170~18078~88
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940158イエロー/LLイエローLL96~104175~18586~96
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940167イエロー/3Lイエロー3L102~110175~18591~104
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940176オレンジ/SオレンジS75~84155~16065~72
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940185オレンジ/MオレンジM84~92160~17072~80
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940201オレンジ/LオレンジL90~98170~18078~88
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940210オレンジ/LLオレンジLL96~104175~18586~96
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940219オレンジ/3Lオレンジ3L102~110175~18591~104
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940228ブラック/SブラックS75~84155~16065~72
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940237ブラック/MブラックM84~92160~17072~80
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940246ブラック/LブラックL90~98170~18078~88
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940255ブラック/LLブラックLL96~104175~18586~96
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940271ブラック/3Lブラック3L102~110175~18591~104
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940280ターコイズ/SターコイズS75~84155~16065~72
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940289ターコイズ/MターコイズM84~92160~17072~80
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940298ターコイズ/LターコイズL90~98170~18078~88
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940307ターコイズLLターコイズLL96~104175~18586~96
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940316ターコイズ/3Lターコイズ3L102~110175~18591~104
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940325マゼンダ/SマゼンダS75~84155~16065~72
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940341マゼンダ/MマゼンダM84~92160~17072~80
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940350マゼンダ/LマゼンダL90~98170~18078~88
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940359マゼンダ/LLマゼンダLL96~104175~18586~96
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940368マゼンダ/3Lマゼンダ3L102~110175~18591~104
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940097ホワイト/LホワイトL90~98170~18078~88
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする