マリンメイト パーカーF-9035P

マリンメイト パーカーF-9035P - フレックマリンメイト パーカーF-9035P - フレックマリンメイト パーカーF-9035P - フレックマリンメイト パーカーF-9035P - フレックマリンメイト パーカーF-9035P - フレックマリンメイト パーカーF-9035P - フレックマリンメイト パーカーF-9035P - フレックマリンメイト パーカーF-9035P - フレック

【フード雨返し】フード上部からの雨の滴りを防ぎます。 【YKK10Vファスナー】過酷な状況下でも耐えらえる仕様。 【2重構造】袖口からの雨水の侵入を軽減。防水性を向上。 【水切り前立】前面からの水の侵入を内側で防ぎます。 【内ポケット】 【裾U字裁断】引っ掛かりを抑え滑らかな作業性。

用途幅広い作業レイン用途で信頼の実績と高い評価、これまでの着用レインでは破れてしまう・浸水がしてくる!お困りの方「防水性に優れ・破れにくい強い合羽」おススメします。 【完全防水コーティング素材】テント・トラックの幌などに使用されている素材と同じ構造の生地で、ポリエステル糸などで織った生地にPU/PVCコーティングを施した素材です。防水機能に優れ、破れにくくとても丈夫、透湿性能は備えていません。【ポリウレタンコーティング防水素材】柔らかくストレッチ性のあるポリウレタン防水生地を採用、ポリエステル糸などで織った生地にポリウレタンコーティングを施した素材です。ストレッチ性に優れ、軽くて快適な着心地を実現、軽量レインウエアー素材。【ポリウレタン防水/透湿防水素材】特殊なポリウレタンの微多孔質膜構造により、この膜の表面側が1~30マイクロメーターの細かい孔の開いた孔構造で、水滴はこの膜を通過できず、湿気は通過して外部に放出します。寸法(mm)生地厚0.4、耐寒・耐油配合、共同開発スパン糸素材PVC塩化ビニール、ポリエステル100%(日本製)生地国内メーカー共同開発、こだわりのSPEC【磨耗性・摩擦・生地剥離】内容量1枚
注意
※【着用方法・お手入れ・保管に関する注意】洗濯は必ず手洗いで、洗濯機・脱水機・乾燥機等は使用しないで下さい。生地の損傷・剥離等のトラブルの原因となります。衣類に付着した油や泥等の汚れ、塩分・カビ等は、漏水の原因となります。着用後は、生地表面の汚れを洗い流し、汚れのひどい部分はスポンジ等の柔らかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませて、軽くたたくように汚れを落として下さい。その後、十分にすすいだ後、風通しの良い場所で十分に乾燥させて下さい。ウエアーの素材機能(撥水・防水加工など)は、使用しなくても経年変化で劣化します。保管時は車中やトランクルーム等の倉庫や炎天下など温度の上がる場所や湿気の多い場所に放置せず、風通しの良い場所で保管をおすすめします。長時間経過した商品は、使用頻度にかかわらず経年劣化(加水分解)による素材の剥がれなど発生し機能低下することがあります。長時間、日光等の強い光に当たると脱色や変色の可能性があります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939677ブルー/SブルーS75~84155~16065~72
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939686ブルー/MブルーM84~92160~17072~80
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939695ブルー/LブルーL90~98170~18078~88
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939711ブルー/LLブルーLL96~104175~18586~96
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939720ブルー/3Lブルー3L102~110175~18591~104
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939729ホワイト/SホワイトS75~84155~16065~72
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939738ホワイト/MホワイトM84~92160~17072~80
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939747ホワイト/LホワイトL90~98170~18078~88
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939756ホワイト/LLホワイトLL96~104175~18586~96
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939765ホワイト/3Lホワイト3L102~110175~18591~104
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939781イエロー/SイエローS75~84155~16065~72
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939790イエロー/MイエローM84~92160~17072~80
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939799イエロー/LイエローL90~98170~18078~88
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939808イエロー/LLイエローLL96~104175~18586~96
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939817イエロー/3Lイエロー3L102~110175~18591~104
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939826オレンジ/SオレンジS75~84155~16065~72
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939835オレンジ/MオレンジM84~92160~17072~80
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939851オレンジ/LオレンジL90~98170~18078~88
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939860オレンジ/LLオレンジLL96~104175~18586~96
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939878ブラック/SブラックS75~84155~16065~72
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939887ブラック/MブラックM84~92160~17072~80
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939896ブラック/LブラックL90~98170~18078~88
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939905ブラック/LLブラックLL96~104175~18586~96
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939921ブラック/3Lブラック3L102~110175~18591~104
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939930ターコイズ/SターコイズS75~84155~16065~72
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939939ターコイズ/MターコイズM84~92160~17072~80
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939948ターコイズ/LターコイズL90~98170~18078~88
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939957ターコイズLLターコイズLL96~104175~18586~96
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939966ターコイズ/3Lターコイズ3L102~110175~18591~104
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939975マゼンダ/SマゼンダS75~84155~16065~72
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939991マゼンダ/MマゼンダM84~92160~17072~80
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940000マゼンダ/LマゼンダL90~98170~18078~88
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940009マゼンダ/LLマゼンダLL96~104175~18586~96
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64940018マゼンダ/3Lマゼンダ3L102~110175~18591~104
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64939869オレンジ/3Lオレンジ3L102~110175~18591~104
オープン
9,598
10,558(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする