充電式ハンディポリッシャー

充電式ハンディポリッシャー - 大橋産業(BAL)充電式ハンディポリッシャー - 大橋産業(BAL)充電式ハンディポリッシャー - 大橋産業(BAL)充電式ハンディポリッシャー - 大橋産業(BAL)

用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!
握りやすく使いやすいコンパクト設計
高トルクモータ採用でパワフル磨き
状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかる
USB充電式(Type-C)

セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書質量(g)240径(Φmm)ベースパッド:50/100定格出力5V/0.8Aバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150使用環境温度(℃)10~40入力端子USB Type-C無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間60分パッド径(Φmm)50/100バッテリー容量(Wh)7.2内容量1個
注意
※バフの形が変形している場合や、破損している場合は新しいものに交換してください。
※バフおよびカバーは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。
※使用環境や内蔵バッテリーの状態により連続動作可能時間および無負荷回転数は変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939668760
4,280
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする