薄型投光器20W

薄型投光器20W - 富士倉薄型投光器20W - 富士倉薄型投光器20W - 富士倉薄型投光器20W - 富士倉薄型投光器20W - 富士倉薄型投光器20W - 富士倉

防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。

用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。明るさ(Lm)2000防塵防水性能IP65消費電力(W)20色温度(K)6000周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000定格電圧 AC V100LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個内容量1台
注意
※三脚スタンド、マグネット、クランプ、H型スタンドはオプション品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電源コード(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939510AS-20N20003(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)20
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする