サンコー
電熱半纏「ほかてん」ライト
まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
セット内容
本体、日本語取扱説明書
質量(g)
約850
消費電力(W)
7
電源
USB5V 2.0A以上
温度(℃)
強:約50 中:約45 弱:約40
混率(%)
表地:綿75 ポリエステル23 スパンデックス2、裏地:ポリエステル100 中綿 ポリエステル100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
72
ケーブル長(cm)
17
身幅(cm)
62
稼働時間(時間)
(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5時間 中:約6.5時間 弱:約8時間
内容量
1個
注意
※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
※モバイルバッテリー(S-ST921B、SMBTG800)はバッテリーの仕様により、本製品に使用することはできません。
※本製品に使用するモバイルバッテリーは、極力メーカーが推奨するモバイルバッテリーをご使用ください。
※モバイルバッテリーは付属しておりません。
※使用されるモバイルバッテリーによっては、正常に動作しない場合がございます。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64938810
HNTN24HBL
¥
8,164
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません