キヤノン インクジェット複合機 TS8930

キヤノン インクジェット複合機 TS8930 - Canonキヤノン インクジェット複合機 TS8930 - Canonキヤノン インクジェット複合機 TS8930 - Canonキヤノン インクジェット複合機 TS8930 - Canonキヤノン インクジェット複合機 TS8930 - Canonキヤノン インクジェット複合機 TS8930 - Canonキヤノン インクジェット複合機 TS8930 - Canonキヤノン インクジェット複合機 TS8930 - Canon

写真も文字もくっきり、6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル。
【写真も文字も、はっきりくっきり、6色ハイブリッドインク】
グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。
【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】
6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙】
背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。
【L判写真の印刷スピードが約10秒】
印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】
原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。その他、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などを搭載しています。
【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】
スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。
【プリンター連携サービス MyPrint With】
プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。

付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター4.3型(タッチパネル)プリント方式インクジェット使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5、 レター【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応色数6色ハイブリッド(独立)グリーン購入法適合商品タイプ複合機ノズル数6656(プリントヘッド)内容量1台
注意
※印刷スピードはメーカー測定環境下における参考値であり、あくまでも目安となる数値です。
※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939537PIXUSTS8930BKブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64939546PIXUSTS8930WHホワイト
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする