曜日別特売

マグピタ・ナイトフレックスA

マグピタ・ナイトフレックスA - 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA - 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA - 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA - 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA - 日動工業

重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!
屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。
0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。
LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。

仕様屋内・屋外兼用付属品収納バッグセット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250内容量1セット
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
※連結可能な最大の長さは左右それぞれ10mです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64938469NFX-W05A
265,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする