曜日別特売

LEDクリップライト 咲灯PRO

LEDクリップライト 咲灯PRO - 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO - 侍BLACK

防雨・屋外用
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
防雨型連結コンセント付き
防水等級IPX4

用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に設置場所屋外・屋内使用電球白色LED(交換不可)光色6500K質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260コード長さ(m)5定格消費電力(W)35全光束(Lm)4000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm使用環境温度(℃)5~40定格電圧 AC V100内容量1個
注意
※本製品は完全防水ではありません。
※水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6493819835W 防雨・屋外用 OCLT-35W4000355
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする