侍BLACK
LEDクリップライト 咲灯PRO
防雨・屋外用
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
防雨型連結コンセント付き
超強力マグネット付
防水等級IPX5
用途
雨の中での作業・暗い所や夜間作業に
設置場所
屋外・屋内
使用電球
白色LED(交換不可)
光色
6500K
質量(kg)
1.7
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×275
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
60
全光束(Lm)
6500
クリップ
【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
使用環境温度(℃)
5~40
定格電圧 AC V
100
内容量
1個
注意
※本製品は完全防水ではありません。
※水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64938207
60W 防雨・屋外用 OCLT-60MG
6500
60
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください