キヤノン インクジェット複合機 XK510

キヤノン インクジェット複合機 XK510 - Canonキヤノン インクジェット複合機 XK510 - Canonキヤノン インクジェット複合機 XK510 - Canonキヤノン インクジェット複合機 XK510 - Canonキヤノン インクジェット複合機 XK510 - Canonキヤノン インクジェット複合機 XK510 - Canonキヤノン インクジェット複合機 XK510 - Canonキヤノン インクジェット複合機 XK510 - Canon

高画質写真を低コストで、写真プリントに便利なホーム画面がついたプレミアムハイスペックモデル。
【ワンランク上の写真画質、プレミアム6色ハイブリッドインク】
光沢紙における色域をさらに拡大。さらにフォトブルーインクにより粒状感が低減し、さらなる繊細な描写が可能です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。
【写真プリントをもっと気軽に、低ランニングコスト】
L判写真が1枚約11.1円。写真をたくさんプリントする方にオススメです。
【L判写真を約10秒でプリント!】
印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【機能にすばやくアクセス、Switch UI】
写真プリントに特化したフォトUIに加え、仕事・学習・趣味など、シーンごとにUIをカスタマイズ可能。見やすく使いやすく押しやすい4.3型タッチパネルを搭載し、操作が快適に行えます。
【便利な機能】
置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」、ダイレクトプリントなど便利な機能を搭載。
【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】
スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。排紙トレイは自動で収納します。
【プリンター連携サービス MyPrint With】
プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。

付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター4.3型(タッチパネル)プリント方式インクジェット使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応色数プレミアム6色ハイブリッド(独立)グリーン購入法適合商品タイプ複合機ノズル数6656(プリントヘッド)内容量1台
注意
※測定原稿や測定方法などの詳細は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939519PIXUSXK510
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする